Beli alat alat laboratorium kimia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  2. KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)
    Deskripsi:
    Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
  3. Mizuho Chemical Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Mulai

    Rp70.900

    Mizuho Chemical Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    atribut:
    • Material: Polyethylene (PE)
    • Capacity (ml): 250
    • Gradation Interval (ml): 10
    • Outside Diameter (mm): 64
    • Height (mm): 220
  4. ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Deskripsi:
    Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1pcs- Chemical Gloves = 1pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcs
  5. Adam Equipment Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Adam Equipment Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Precision Balance Scales provide outstanding weighing performance and can be used for many different things for example, pharmaceuticals, chemical companies, and more.
    atribut:
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Platform Material: Stainless Steel
    • Scale Display: LCD
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
  6. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  7. Kyoritsu Chemical Check Lab Water Quality Testing Tool Simplified (Kit Uji Kualitas Air)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kyoritsu Chemical Check Lab Water Quality Testing Tool Simplified (Kit Uji Kualitas Air)
    atribut:
    • Measurement Item: COD (low concentration) , ammonium nitrogen , nitrite nitrogen , nitrate nitrogen , phosphoric acid phosphorus (low concentration)
  8. OSAKA CHEMICAL Portable Tablets Crusher for Laboratory
    Mulai

    Rp8.399.900

    OSAKA CHEMICAL Portable Tablets Crusher for Laboratory
    Deskripsi:
    -A crusher that is suitable for crushing tablets with a variety of sizes to address different needs. A large glass container (handling capacity 200ml), small glass container (handling capacity 50ml), and a plastic container (handling capacity 30ml)are provided as standard equipment.-The crush tank and the container can be washed in water easily after use, minimizing the danger of contamination.-Equipped with a safety device (reset switch)that prevents motor seizure. -For crushing tablets and grains such as rice and beans.-Glass cup (with lid)large and small-Plastic container (with lid)-Crush tank (with cutter)-Special brush
    atribut:
    • Content Set: Large/small mill cup, tea cup, cup holder (with cutter), special brush
    • Depth (mm): 145
    • Height (mm): 285
    • Material: Cutter blade = Stainless steel; Glass container = Soda glass; Plastic container = AS resin
    • Power Consumption (W): 235
    • Power Cord Length (m): 1.7
    • Power Supply (V): Single phase 100
    • Processing Capacity (ml): 200
    • Rated Time (minute): 5 operation, 30 rest
    • Width (mm): 180
  9. LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp239.900

    LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Low-form plastic beakers without handles have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers. Also called Griffin beakers, they're the standard choice for everyday lab applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121803
    • Autoclavable: Yes
    • Basic Material: Plastic
    • Beaker Type: Low Form
    • Body Color: White
    • Body Material: Polypropylene
    • Capacity (fl oz): 8.45
    • Capacity (ml): 250
    • Disposable/Reusable: Reusable
    • Graduation Increments (ml): 25
    • Includes: Pour Spout
    • Includes Graduations: Yes
    • Inside Diameter (mm): 83.5
    • Maximum Graduation (ml): 250
    • Minimum Graduation (ml): 50
    • Outside Diameter (mm): 91
    • Overall Height (mm): 93.5
    • Product Type: Beaker
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  10. LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp599.900

    LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Low-form plastic beakers without handles have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers. Also called Griffin beakers, they're the standard choice for everyday lab applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121803
    • Autoclavable: Yes
    • Basic Material: Plastic
    • Beaker Type: Low Form
    • Body Color: Clear
    • Body Material: Polypropylene
    • Clarity: Transparent
    • Disposable/Reusable: Disposable
    • Graduation Style: Molded
    • Includes: Pour Spout
    • Includes Graduations: Yes
    • Product Type: Beaker
    • Special Features: Molded Graduations
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  11. AS ONE Meja Lab T Top Tahan Bahan Kimia
    Mulai

    Rp18.999.900

    AS ONE Meja Lab T Top Tahan Bahan Kimia
    atribut:
    • Material: Top board/Phenol resin lamination layer board, Strut/melamine baking 2mm square steel
    • Size (mm): 900x450x783
    • Top plate withstand load (kg): Approx 20
    • Type: Top plate chemical-resistant specification
    • Shelf spacing (mm): 585
    • Caster Diameter (mm): 65
    • Caster Type: (with stopper x 2 pieces)
    • Package Size (mm): 970x553x180
  12. LAB SAFETY SUPPLY Bottle Lab Plastic Round Narrow Mouth (Botol Lab)
    Mulai

    Rp139.900

    LAB SAFETY SUPPLY Bottle Lab Plastic Round Narrow Mouth (Botol Lab)
    Deskripsi:
    High-density polyethylene (HDPE) narrow-mouth, round lab bottles have good impact strength, are nonwetting, and resist stress cracking. HDPE is the most commonly used plastic lab container material and has high chemical resistance, high resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters, and is less permeable than LDPE.
    atribut:
    • Autoclavable: No
    • Basic Material: Plastic
    • Body Color: Clear
    • Body Material: HDPE
    • Closure Included: Yes
    • Closure Liner Material: Unlined
    • Graduated: No
    • Mouth Size: Narrow
    • Pre-Cleaned: None
    • Shape: Round
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  13. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  14. LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp369.900

    LAB SAFETY SUPPLY Beaker Plastic (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Low-form plastic beakers with integrated handles are a good choice for pouring liquids. Low-form beakers have a lower height-to-width ratio than tall-form beakers.
    atribut:
    • UNSPSC: 41121803
    • Basic Material: Plastic
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  15. LAB SAFETY SUPPLY Narrow Mouth Round Plastic Lab Bottle
    Mulai

    Rp159.900

    LAB SAFETY SUPPLY Narrow Mouth Round Plastic Lab Bottle
    Deskripsi:
    High-density polyethylene (HDPE) narrow-mouth, round lab bottles have good impact strength, are nonwetting, and resist stress cracking. HDPE is the most commonly used plastic lab container material and has high chemical resistance, high resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters, and is less permeable than LDPE.
    atribut:
    • UNSPSC: 24122003
    • Basic Material: Plastic
    • Body Color: Clear
    • Closure Included: Yes
    • Closure Liner Material: Unlined
    • Graduated: No
    • Mouth Size: Narrow
    • Pre-Cleaned: None
    • Shape: Round
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  16. Kyoritsu Chemical Check Lab Absorption Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Kyoritsu Chemical Check Lab Absorption Meter
    atribut:
    • Measuring Method (Light Source): Absorption Spectrophotometry (LED)
    • Wavelength (nm): 525, 615, 470
    • Measurement Range (Abs): 1.5 to + 1.5 Abs
    • Resolution: 0.01 to 1.0/0.01, 1.0 to 1.56/0.02
    • Precision: Abs 0.05 as Equipment Repeatability
    • Optical Path Length (mm): 20
    • Accessories: Special cup (5pcs)
    • Main Unit Size (mm): 68x48x145
    • Measured Water Temperature (°C): 20 to 25 ℃ (non-condensing)
    • Package Size (mm): 170×110×65
    • Power Supply: AAA Size Alkali battery x 3pcs
    • Water Capacity (ml): 1.5
  17. LAB SAFETY SUPPLY Narrow Mouth Round Plastic Lab Bottle
    Mulai

    Rp499.900

    LAB SAFETY SUPPLY Narrow Mouth Round Plastic Lab Bottle
    Deskripsi:
    High-density polyethylene (HDPE) narrow-mouth, round lab bottles have good impact strength, are nonwetting, and resist stress cracking. HDPE is the most commonly used plastic lab container material and has high chemical resistance, high resistance to acids, alkalis, alcohols, and esters, and is less permeable than LDPE.
    atribut:
    • Autoclavable: No
    • Basic Material: Plastic
    • Body Color: Clear
    • Body Material: HDPE
    • Clarity: Translucent
    • Closure Included: Yes
    • Closure Liner Material: Unlined
    • Closure Type: Screw On
    • Graduated: No
    • Mouth Size: Narrow
    • Pre-Cleaned: None
    • Shape: Round
    • Sterile/Non-Sterile: Non-Sterile
  18. Kimia Market Glutathione Murni
    55%
    Mulai

    Rp53.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
Daftar Harga alat alat laboratorium kimia Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Rp2.199.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900
Mizuho Chemical Wash Bottle (Botol Cuci Lab)Rp70.900
ONEBIZ Chemical Spill Kit SetRp909.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.599.900
Adam Equipment Digital Scale Lab (Timbangan Digital)Rp2.399.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Rp6.599.900
Kyoritsu Chemical Check Lab Water Quality Testing Tool Simplified (Kit Uji Kualitas Air)Rp1.399.900
OSAKA CHEMICAL Portable Tablets Crusher for LaboratoryRp8.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)